Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.043.0250 Hex Head Cap Screw 7/16-14X2-1/2 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8MVF 38WJ92

GRAINGER N01000.043.0250 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8MVF Modell: N01000.043.0250Kereszthivatkozás: 38WJ92

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5427
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.043.0250 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€14.80 /csomag