Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL 208LS152 végálláskapcsoló beépülő modul Wobble tekercsrugó Spdt AA3REX 11T726

HONEYWELL 208LS152 végálláskapcsoló-dugó, billegő tekercsrugó Spdt

Raktáron
Tétel: AA3REX Modell: 208LS152Kereszthivatkozás: 11T726
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
€785.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza5.5 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők10
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
IP besorolásNem értékelt
MozgalomPretravel (PT) 1.125 max:
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 13
Működési erő5 uncia. max.
Működési hőmérséklet.-20 foktól 160 fokig F
UtazásPretravel 1.125 "max.
Feszültségértékelés120 - 480/115 - 550 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A működési mód mezőn állítható

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaerősítőkUtazásFeszültségértékelésKapcsolatfelvételIP besorolásMozgalomÁr
HONEYWELL 208LS1 végálláskapcsoló beépülő modul Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 foktól 160 fokig F5.5 "10Pretravel 1.125 "max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNem értékeltPretravel (PT) 1.125 max:€589.97
HONEYWELL BZV6-2RN18 kapcsoló lezárt Wobblecoil karima Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 foktól 160 fokig F4.29 "15A / 2A induktív, 0.5A / 0.25A ellenállóPretravel 15 fok max.125 - 600/125 - 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pillanatnyi, ezüst kapcsolatok66Pretravel (PT) 15 fok max€341.85
HONEYWELL LSZ1JGA végálláskapcsoló fejű billegő bot felső | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 fok és 200 fok F között5.5 "Nem alkalmazhatóPretravel 1 "600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem értékeltCW és CCW€330.73
HONEYWELL LSZ1KHC végálláskapcsoló fejű billegő bot | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 fok és 200 fok F között5.5 "Nem alkalmazhatóPretravel 2 "600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem értékeltCW és CCW€360.63
HONEYWELL LSZ7A1A végálláskapcsoló fejű Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 15 fok, max. Áthaladás 60 fok, differenciálmenet 5 fok max600VAC / 250VDC1NO / 1NCNem értékeltCW vagy CCW€404.93
HONEYWELL LSZ7M6D végálláskapcsoló fej lengőkar F/lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 18 fokos max., Túlhaladás 57 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNem értékeltCW és CCW€533.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 208LS152 végálláskapcsoló-dugó, billegő tekercsrugó Spdt
€785.25 /Mértékegység