Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSZ1JGA végálláskapcsoló fejű billegő bot felső | AB6BJT 20Y042

HONEYWELL LSZ1JGA végálláskapcsoló fej, lengőkaros felső

Raktáron
Tétel: AB6BJT Modell: LSZ1JGAKereszthivatkozás: 20Y042
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
€330.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza5.5 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomCW és CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Működési erő10.00 oz
Működési hőmérséklet.10 fok és 200 fok F között
UtazásPretravel 1 "
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csere HDLS Wobble Stick működtetőfej

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaerősítőkUtazásFeszültségértékelésKapcsolatfelvételIP besorolásMozgalomÁr
HONEYWELL 208LS1 végálláskapcsoló beépülő modul Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 foktól 160 fokig F5.5 "10Pretravel 1.125 "max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNem értékeltPretravel (PT) 1.125 max:€589.97
HONEYWELL 208LS152 végálláskapcsoló beépülő modul Wobble tekercsrugó Spdt AA3REX 11T726 208LS152-20 foktól 160 fokig F5.5 "10Pretravel 1.125 "max.120 - 480/115 - 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNem értékeltPretravel (PT) 1.125 max:€785.25
HONEYWELL BZV6-2RN18 kapcsoló lezárt Wobblecoil karima Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 foktól 160 fokig F4.29 "15A / 2A induktív, 0.5A / 0.25A ellenállóPretravel 15 fok max.125 - 600/125 - 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, pillanatnyi, ezüst kapcsolatok66Pretravel (PT) 15 fok max€341.85
HONEYWELL LSZ1KHC végálláskapcsoló fejű billegő bot | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 fok és 200 fok F között5.5 "Nem alkalmazhatóPretravel 2 "600VAC / 250VDCNem alkalmazhatóNem értékeltCW és CCW€360.63
HONEYWELL LSZ7A1A végálláskapcsoló fejű Wobble Stick F / lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 15 fok, max. Áthaladás 60 fok, differenciálmenet 5 fok max600VAC / 250VDC1NO / 1NCNem értékeltCW vagy CCW€404.93
HONEYWELL LSZ7M6D végálláskapcsoló fej lengőkar F/lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Nem Meghatározott10Előzetes utazás 18 fokos max., Túlhaladás 57 fokos min., Differenciális menet 10 fokos max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNem értékeltCW és CCW€533.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSZ1JGA végálláskapcsoló fej, lengőkaros felső
€330.73 /Mértékegység