HOLLAENDER 50221 Kapaszkodó 4. szakasz Lábacél | AC8CYF 39K849

HOLLAENDER 50221 Korlát, 4 láb acél

Raktáron
Tétel: AC8CYF Típus: 50221Kereszthivatkozás: 39K849

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€413.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlát szakasz
színekSárga és fekete
AnyagAcél
Szerelőlemez méretei5 "x 5"
Teljes magasság42 "
Teljes hossz48 "
Sínméret1-7 / 8 ", SCH 40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Midrail magasság (21 ")
    • Sín alakja (kerek)
    • Felső sínmagasság (42 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagTeljes hosszÁr
HOLLAENDER 50231 Korlát, 6. szakasz, Lábacél | AC8CYG 39K850 50231Sárga és feketeAcél72 "€468.25
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50241 Korlát 8. szakasz Lábacél | AC8CYH 39K851 50241Sárga és feketeAcél96 "€522.43
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50220 Korlát 4. szakasz Láb Alumínium Mil | AC8CYR 39K859 50220EzüstAlumínium48 "€307.75
HOLLAENDER 50230 Korlát 6. szakasz Láb Alumínium Mil | AC8CYT 39K860 50230EzüstAlumínium72 "€283.88
ajánlatkérés
HOLLAENDER 50240 Korlát 8. szakasz Láb Alumínium Mil | AC8CYU 39K861 50240EzüstAlumínium96 "€318.69
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOLLAENDER 50221 Korlát, 4 láb acél
€413.02 /Mértékegység