TJERNLUND Regisztrálja az emlékeztető rajongókat


Szűrő
Légáramlat: 75 CFM , vezeték hossza: 6 láb. , RPM: 1800 , Feszültség: 115 , Watt: 20
StílusModellNyitás szükségesÁr (ÁFA nélkül)
A
RB10
4 Dx 10 "W€311.29
A
RB12
4 Dx 12 "W€321.31

Regisztrálja az emlékeztető rajongókat

A Tjernlund regiszter-emlékeztető ventilátorokat úgy tervezték, hogy suttogás-csendes működést biztosítsanak alacsony hangú keresztáramú ventilátorral, amely 50% -kal kevesebb zajt képes generálni, szemben a zümmögő muffin-ventilátorokkal. Ezek a légtelenítő fokozók a legalkalmasabbak a túl meleg vagy hideg helyiségekben a légáram növelésére, és árnyékolt fúvókerékkel rendelkeznek a baleseti veszélyek kiküszöbölésére. Ezenkívül 6 méter hosszú tápkábellel vannak ellátva raktárakban vagy más raktárhelyiségekben történő távoli telepítéshez, valamint beépített 45 fokos esztergáló lapátokkal (egyes típusokon), amelyek a levegő áramlását a szoba közepére irányítják. Ezeknek a regiszter-nyomásfokozóknak az integrált diszkrét érzékelője képes működni mind kézi, mind automatikus üzemmódban, az évszaktól függetlenül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?