Válassz egy language

Deutsch

English

HOLLAENDER

Szűrő

Anyagmozgatás

12-642-730C-830C-730C-63-83-717-817-717-612-812-7

Szivattyúk

41-6

Szaniterek

70-870-73-6

Anyagmozgatás Szűrő

Moduláris cső- és sínszerelvények

Alumínium szerkezeti szerelvények széles választéka, mint például fémdugók, kerek / téglalap alaplap flanges, külső csatlakozók, könyökök és állítható forgóelemek. Segítségnyújtás ideiglenes építmények építésében munkaterületeken vagy raktárakban. Menetrend 40 alumínium csövek is kaphatók

  • Szerkezeti illesztés
  • Szerkezeti illesztés
  • Szerkezeti illesztés
  • Szerkezeti illesztés+59
(62) tétel
Alumínium cső
HOLLAENDER

Alumínium cső

(3) tétel

Biztonsági kapaszkodók

Acél / alumínium kapaszkodók, szakaszok és sarokcsatlakozók, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy további támogatást nyújtsanak a párkányokon és a lépcsőkön, hogy minimalizálják az elcsúszások és leesések kockázatát. Kiváló minőségű alumínium lábujjlemezek is kaphatók

  • Korlát szakasz
  • Korlát szakasz
  • Korlát szakasz
  • Korlát szakasz+3
HOLLAENDER

Korlát szakasz

(6) tétel
  • Toe Board
  • Toe Board
  • Toe Board
  • Toe Board+3
HOLLAENDER

Toe Board

(6) tétel

Rólunk Hollaender

The brand's catalogue includes a broad range of handrail sections, extensions & corner connectors, aluminium pipes and structural fittings. Hollaender safety handrails provide safety around ledgers, stairs, loading docks and ramps. They are used to reduce user fatigue or falls. These handrails feature steel / aluminium construction for structural rigidity and durability. The length of these handrails can be increased through handrail extensions, available in lengths of 48, 72 and 96 inches. A márkaé stuctural fittings include metal plug, tee, handrail bucket, shelf tab and adjustable swivels that are required while installing handrails to eliminate az élről leeső szerszámok és berendezések veszélye. These fittings are made of aluminium to resist corrosion on exposed surfaces.