HOFFMAN G280416G051 Ház AC fali 3800/4000 Btuh | AG2TLB 32FP62

HOFFMAN G280416G051 ház AC fali 3800/4000 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TLB Típus: G280416G051Kereszthivatkozás: 32FP62

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,174.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők11.7/10.3
BtuH3800/4000
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás3800 4000/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység10.1 "
Magasság28.55 "
Ház színeRAL 7035 világos szürke porszórt
Ház anyagaRozsdamentes acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 4X
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség115
Szélesség568903 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHFeszültségÁr
HOFFMAN G280426G051 Ház AC fali 4600/4900 Btuh | AG2TKZ 32FP60 G280426G0514.6/5.84600/4900230€10,206.69
HOFFMAN G280626G051 Ház AC fali 6000/6400 Btuh | AG2TLF 32FP66 G280626G0514.6/5.86000/6400230€11,140.11
HOFFMAN G280616G051 Ház AC fali 6000/6400 Btuh | AG2TLH 32FP68 G280616G0519.9/11.46000/6400115€10,761.86
HOFFMAN G280416G060 tokozású klímaberendezés, 4000 BTU, 115V | CH8LGF G280416G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G280426G060 tokozású klímaberendezés, 4000 BTU, 230V | CH8LGR G280426G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G280446G060 tokozású klímaberendezés, 4000 BTU, 460V | CH8LHC G280446G060----
ajánlatkérés
HOFFMAN G280616G060 tokozású klímaberendezés, 6000 BTU, 115V | CH8LHL G280616G060----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN G280416G051 ház AC fali 3800/4000 Btuh
€10,174.88 /Mértékegység