SUREBONDER Forró ragasztópisztolyok


Szűrő
Működési hőmérséklet: 400 fok F , Méret: 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" , Kapcsoló típusa: ON / OFF , Szerszám hossza: 8.5 " , Típus: Forró olvadék , Feszültség: 110
StílusModellFunkcióteljesítménySzerszám súlyaWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
PRO2-80
Alacsonyabb mennyiségű alkalmazások, megolvad akár 2.5 font / óra.2.5 font / óra.0.8 font80€61.43
B
PRO2-100
Közepes térfogatú alkalmazások, megolvad akár 4 font / óra.4 font / óra.1.35 font100€84.63

Forró ragasztópisztolyok

A Surebonder magas hőmérsékletű ragasztópisztolyokat alkatrészek és munkadarabok rögzítésére / ragasztására tervezték famegmunkálás, laminálás és építési alkalmazások során. Ezek a forró ragasztópisztolyok 30 perces automatikus kikapcsolási mechanizmussal rendelkeznek az energiafogyasztás minimalizálása érdekében, a gumi ravasz és fogantyú kialakítása, levehető huzalállvány és a magas / alacsony kettős hőmérséklet beállításai. Válasszon a ragasztópisztolyok széles választékából, 80 és 100 W teljesítményű opciókkal Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?