Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN F66LB doboz csatlakozó ipari acél 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk hosszúság | AG2TEL 32FL99

HOFFMAN F66LB dobozcsatlakozó ipari acél 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AG2TEL Típus: F66LBKereszthivatkozás: 32FL99
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
€187.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz csatlakozó
befejezANSI 61 szürke poliészter por
FunkcióAmikor a Wireway burkolatba kerül, akkor a burkolat belsejében egy dobozos csatlakozót kell használni a szoros tömítés biztosításához
Magasság6"
Hossz6"
AnyagAcél
NEMA ház típusa12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536908010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiesésekkel / Nélkül (Kiesések nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióMagasságHosszÁr
HOFFMAN F44LB doboz csatlakozó ipari acél 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk hosszúság | AG2TEA 32FL75 F44LBANSI 61 szürke poliészter porAmikor a Wireway burkolatba kerül, akkor a burkolat belsejében egy dobozos csatlakozót kell használni a szoros tömítés biztosításához4"4"€149.33
HOFFMAN F22WB doboz csatlakozó ipari acél 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hosszúság | AG2TFB 32FM20 F22WBANSI 61 szürke poliészter porAmikor a Wireway burkolatba kerül, a szekrény belsejében egy dobozos csatlakozót kell használni, hogy biztosítsa a szoros és stabil tömítést.2.5 "2.5 "€84.95
HOFFMAN F44WB doboz csatlakozó ipari acél 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk hosszúság | AG2TFH 32FM32 F44WBANSI 61 szürkeAmikor a Wireway burkolatba kerül, a szekrény belsejében egy dobozos csatlakozót kell használni, hogy biztosítsa a szoros és stabil tömítést.4"4"€98.94
HOFFMAN F66WB doboz csatlakozó ipari acél 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk hosszúság | AG2TFW 32FM50 F66WBANSI 61 szürkeAmikor a Wireway burkolatba kerül, a szekrény belsejében egy dobozos csatlakozót kell használni, hogy biztosítsa a szoros és stabil tömítést.6"6"€126.94
HOFFMAN F126LB doboz csatlakozó, 12 x 6 hüvelyk, szürke, acél | CH8KCW F126LB-----
ajánlatkérés
HOFFMAN F22LB doboz csatlakozó, 2.5 x 2.5 hüvelyk, szürke, acél | CH8KFK F22LB-----
ajánlatkérés
HOFFMAN F44WBFG doboz csatlakozó, 4 x 4 hüvelyk, epoxi, acél | CH8KPZ F44WBFG-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN F66LB dobozcsatlakozó ipari acél 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk hossz
€187.89 /Mértékegység