Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E4PBX Nyomógombos ház 30.5mm 4 lyuk | AG2TNN 32FR24

HOFFMAN E4PBX nyomógombos ház 30.5 mm 4 lyukkal

Raktáron
Tétel: AG2TNN Típus: E4PBXKereszthivatkozás: 32FR24
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
€365.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.75 "
Magasság1"
Lyuk méret30mm
AnyagFém
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12
Oszlopok száma1
Lyukak száma4
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyuk méretLyukak számaSzélességÁr
HOFFMAN E1PBX nyomógombos ház 4.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TMY 32FR10 E1 PBX4"30mm14"€263.20
HOFFMAN E1PBXM Nyomógombos ház 22.5mm 1 lyukú lágyacél | AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22mm14"€268.95
HOFFMAN E2PBX nyomógombos ház 30.5 mm-es lágyacél, 6.00 hüvelyk magasság | AG2TND 32FR15 E2 PBX6"30mm24"€283.24
HOFFMAN E2PBXM nyomógombos ház 6.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"€307.51
HOFFMAN E3PBX nyomógombos ház 8.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNJ 32FR20 E3 PBX8"30mm34"€321.68
HOFFMAN E6PBX Nyomógombos ház 30.5mm 6 lyuk | AG2TNV 32FR30 E6 PBX9.5 "30mm66.25 "€426.39
HOFFMAN E10PBX Nyomógombos ház, 30.5 mm-es, szürke, acél | CH8HYY E10 PBX-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E4PBX nyomógombos ház 30.5 mm 4 lyukkal
€365.19 /Mértékegység