Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E1PBX nyomógombos ház 4.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TMY 32FR10

HOFFMAN E1PBX nyomógombos ház 4.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2TMY Típus: E1PBXKereszthivatkozás: 32FR10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€263.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.75 "
Magasság4"
Lyuk méret30mm
AnyagFém
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman E1PBX nyomógombos ház ideális 22.5 mm-es és 30.5 mm-es nyomógombok tartására, amelyek mélysége 121 mm, hozzáadott nyomógombos érintkezőblokkok elhelyezéséhez.

Jellemzők:

  • A Hoffman E1PBX nyomógombos ház enyhe acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Olajálló tömítéssel rendelkezik, amely szivárgásmentes csatlakozást biztosít.
  • Ez a Hoffman nyomógombos ház sima földeléssel varrathegesztéssel van ellátva, hogy egységes szerkezetet biztosítson.
  • A tartókonzolok kívülről ebbe a házba vannak hegesztve az egyszerű telepítés érdekében.
  • Ez az extra mély nyomógombos ház levehető belső csuklópánttal rendelkezik, hogy megőrizze a fedél nyílását a vezetékezés során.
  • Ezenkívül rögzítőcsavarokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a gyors összeszerelést, mivel lehetővé teszi az egyszerű beállítást az összeszerelősor különböző helyein.

Kompatibilis tartozékok:

  • Hoffman Hol-Sealers Hole Seals: Ezek a csőtömítések védik az olajat, a szennyeződést, a vizet és a port azáltal, hogy megakadályozzák a szivárgásokat, repedéseket és nyílásokat a csatornában.
  • Hoffman Szabotázs-ellenálló csavarkészlet: Ez a csavarkészlet négy nylon alátéttel és négy csavarral rendelkezik. Alkalmas 3R típusú csavaros fedelű házakra és csavaros fedelű húzódobozokra történő helyszíni felszerelésre.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • REACH
  • UL 508A
  • cUL
  • NEMA / EEMAC
  • CSA
  • IEC 60529

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen rögzítőelemek tartoznak ehhez a nyomógombos házhoz?

A.

  • Zártcellás olajálló tömítés
  • Fedélcsavar
  • Földelő csap

K. Ez a nyomógomb korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyuk méretLyukak számaSzélességÁr
HOFFMAN E1PBXM Nyomógombos ház 22.5mm 1 lyukú lágyacél | AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22mm14"€268.95
HOFFMAN E2PBX nyomógombos ház 30.5 mm-es lágyacél, 6.00 hüvelyk magasság | AG2TND 32FR15 E2 PBX6"30mm24"€283.24
HOFFMAN E2PBXM nyomógombos ház 6.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"€307.51
HOFFMAN E3PBX nyomógombos ház 8.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNJ 32FR20 E3 PBX8"30mm34"€321.68
HOFFMAN E4PBX Nyomógombos ház 30.5mm 4 lyuk | AG2TNN 32FR24 E4 PBX1"30mm44"€365.19
HOFFMAN E6PBX Nyomógombos ház 30.5mm 6 lyuk | AG2TNV 32FR30 E6 PBX9.5 "30mm66.25 "€426.39
HOFFMAN E10PBX Nyomógombos ház, 30.5 mm-es, szürke, acél | CH8HYY E10 PBX-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E1PBX nyomógombos ház 4.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység
€263.20 /Mértékegység