GREENLEE Csatorna meghal, acél, menetes


Szűrő
Lyuk méret: 7/8 , Anyaga: Nikkelezett szénacél , Darabszám: 1 , Pinek száma: 1 , Szál iránya: Nincs szál , Szál típusa: Egyik sem , Típus: Kiütéses ütések , Használd: Csőméretű lyukak lyukasztásához lágyacélban, alumíniumban, üvegszálban és műanyagban, Mfg. Speed ​​Punch(TM) használatához
StílusModellDia kívül.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
7212SP-3 / 4D
1.111 "3 / 4 "€44.09
B
7212SP-1D
1.362 "1"€53.12
C
7212SP-1-1 / 4D
1.701 "1.25 "€71.99
D
7212SP-1-1 / 2D
1.951 "1.5 "€89.01
E
7212SP-2D
2.416 "2"€125.54

Csatorna meghal, acél, menetes

A Greenlee csőszerszámokat hidraulikus és akkumulátoros meghajtókkal használják 10-es vastagságú lágyacél, üvegszál, alumínium vagy műanyag munkadarabok lyukasztására. Ezek a csőszerszámok nikkelezett szénacél szerkezettel rendelkeznek a keménység és a kiváló korrózióállóság érdekében. Menet nélküli lyukasztással rendelkeznek, amely kiküszöböli a keresztszálakat, és akár háromszor gyorsabb beállítást és szétszerelést tesz lehetővé. 3, 1.111, 1.362, 1.701 és 1.951 hüvelykes külső átmérőkkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?