Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN E1PBXM Nyomógombos ház 22.5mm 1 lyukú lágyacél | AG2TMZ 32FR11

HOFFMAN E1PBXM nyomógombos ház 22.5 mm-es, 1 lyukú lágyacél

Raktáron
Tétel: AG2TMZ Modell: E1PBXMKereszthivatkozás: 32FR11

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€268.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.75 "
Magasság4"
Lyuk méret22mm
AnyagFém
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságLyuk méretLyukak számaSzélességÁr
HOFFMAN E1PBX nyomógombos ház 4.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TMY 32FR10 E1 PBX4"30mm14"€263.20
HOFFMAN E2PBX nyomógombos ház 30.5 mm-es lágyacél, 6.00 hüvelyk magasság | AG2TND 32FR15 E2 PBX6"30mm24"€283.24
HOFFMAN E2PBXM nyomógombos ház 6.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"€307.51
HOFFMAN E3PBX nyomógombos ház 8.00 hüvelyk magasság x 4.00 hüvelyk szélesség x 4.75 hüvelyk mélység | AG2TNJ 32FR20 E3 PBX8"30mm34"€321.68
HOFFMAN E4PBX Nyomógombos ház 30.5mm 4 lyuk | AG2TNN 32FR24 E4 PBX1"30mm44"€365.19
HOFFMAN E6PBX Nyomógombos ház 30.5mm 6 lyuk | AG2TNV 32FR30 E6 PBX9.5 "30mm66.25 "€426.39
HOFFMAN E10PBX Nyomógombos ház, 30.5 mm-es, szürke, acél | CH8HYY E10 PBX-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN E1PBXM nyomógombos ház 22.5 mm-es, 1 lyukú lágyacél
€268.95 /Mértékegység