Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN CKBT billentyűzettálca Bármilyen ház | AG2RTC 32FJ03

HOFFMAN CKBT billentyűzettálca Bármilyen ház

Raktáron
Tétel: AG2RTC Modell: CKBTKereszthivatkozás: 32FJ03

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€399.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillentyűzet tálca
befejezPoliészter porfesték
AnyagAcél
AlkategóriaRögzítő kiegészítők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)22.23
HS-kód7616995095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagNEMA ház típusatípusÁr
HOFFMAN AL48 reteszelő készlet gyorskioldó üvegszál rozsdamentes acél | AG2QWP 32FC99 AL48FémReteszelő készletÜvegszál, rozsdamentes acél-Quick Release€104.73
HOFFMAN LLKWK Gomb Reteszelő Szárny Présöntvény Fekete 12. típus | AG2REP 32FE99 LLKWKFeketeGomb reteszÖntött-Szárny€122.74
HOFFMAN ACLJIC zárkészlet lágyacél csatlakozódoboz | AG2RET 32FF08 ACLJIC-Zár készletLágyacél--€127.78
HOFFMAN ACLSN12 zárkészlet 3R lágyacél NEMA 3R és 12 | AG2REU 32FF09 ACLSN12-Zár készletLágyacél3R-€123.96
HOFFMAN AL12AR zár készlet hengeracél NEMA 1 ház | AG2RFX 32FF35 AL12AR-Zár készletAcél1Henger€121.38
HOFFMAN ASL6 Biztonsági reteszelő Acél Bármilyen burkolat | AG2RGR 32FF53 ASL6-Biztonsági zárAcél--€50.41
HOFFMAN CWHK Kulcszár fogantyúkészlet A ház lezárása | AG2TBY 32FK93 CWHK-Kulcstartó fogantyú készlet---€219.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CKBT billentyűzettálca Bármilyen ház
€399.91 /Mértékegység