Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN AVK88 Louver lemezkészlet 10.56 hüvelyk magasság x 9.5 hüvelyk szélesség | AH3HER 32FL33

HOFFMAN AVK88 zsalulemez készlet 10.56 hüvelyk magasság x 9.5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3HER Modell: AVK88Kereszthivatkozás: 32FL33
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
€120.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouver lemezkészlet
színekANSI 61 szürke
befejezPolyster por bevonattal
Keretmélység0.31 "
Keretmagasság10.56 "
Keret anyag14 ga. Acél
keret szélessége9-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágási magasság: 9.31 "
    • Kivágási szélesség: 8.00 "
    • Kivágási mélység: 0.50 "
    • Különleges jellemzők: (8) Gerendák

Termékváltozatok

TermékekModellKeretmélységÁr
HOFFMAN AVK43 Louver lemezkészlet 4.5 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség | AH3HEA 32FL04 AVK430.25 "€75.71
HOFFMAN AVK44 Louver lemezkészlet 5.62 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség | AH3HEB 32FL05 AVK440.25 "€86.81
HOFFMAN AVK64 Louver lemezkészlet 5.62 hüvelyk magasság x 7.5 hüvelyk szélesség | AH3HEC 32FL06 AVK640.31 "€89.44
HOFFMAN AVK66 Louver lemezkészlet 7.88 hüvelyk magasság x 7.5 hüvelyk szélesség | AH3HED 32FL07 AVK660.31 "€99.50
HOFFMAN AVK86 Louver lemezkészlet 8.19 hüvelyk magasság x 9.5 hüvelyk szélesség | AH3HEE 32FL08 AVK860.31 "€102.29
HOFFMAN AVK23 Louver lemezkészlet 3.25 hüvelyk magasság x 3.25 hüvelyk szélesség | AH3HEN 32FL30 AVK230.19 "€75.31
HOFFMAN AVK33 Louver lemezkészlet 3.88 hüvelyk magasság x 4.5 hüvelyk szélesség | AH3HEP 32FL31 AVK330.25 "€75.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AVK88 zsalulemez készlet 10.56 hüvelyk magasság x 9.5 hüvelyk szélesség
€120.58 /Mértékegység