Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN ASPBGSS nyomógombos furattömítés 7/8 hüvelykes acél | AG2RHN 32FF74

HOFFMAN ASPBGSS Nyomógombos furattömítés 7/8 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AG2RHN Modell: ASPBGSSKereszthivatkozás: 32FF74

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekSzürke
Vezetékméret0.87 "
befejezPoliészter por
TömítésOlajos
Hole Dia.0.87 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa3R, 4, 4X, 12, 13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8309900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték (lezárja a használaton kívüli nyomógombot vagy vezetéknyílásokat)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHole Dia.AnyagÁr
HOFFMAN AS050 Csőnyílás tömítés 7/8 hüvelykes acél | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Szénacél€27.35
HOFFMAN AS050SS vezetékes furattömítés 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RGW 32FF57 AS050SS0.5 "0.87 "Rozsdamentes acél€68.66
HOFFMAN AS075 Csőnyílás tömítés 1-1/16 hüvelyk Acél | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Szénacél€35.01
HOFFMAN AS075SS vezetékes furattömítés 1-1 / 16 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RGY 32FF59 AS075SS0.75 "1.06 "Rozsdamentes acél€80.71
HOFFMAN AS100 csőfurat tömítés 1-3/8 hüvelyk acél | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Szénacél€49.61
HOFFMAN AS100SS vezetékes furattömítés 1-3 / 8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Rozsdamentes acél€114.96
HOFFMAN AS125 csőnyílás tömítés 1-11/16 hüvelyk acél | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Szénacél€48.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN ASPBGSS Nyomógombos furattömítés 7/8 hüvelykes acél
€69.26 /Mértékegység