Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN AS050SS vezetékes furattömítés 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RGW 32FF57

HOFFMAN AS050SS Csőnyílás tömítés 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG2RGW Típus: AS050SSKereszthivatkozás: 32FF57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€68.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
színekSzürke
Vezetékméret0.5 "
befejezPoliészter por
TömítésOlajos
Hole Dia.0.87 "
AnyagRozsdamentes acél
NEMA ház típusa3R, 4, 4X, 12, 13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8309900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték (lezárja a használaton kívüli nyomógombot vagy vezetéknyílásokat)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHole Dia.AnyagÁr
HOFFMAN AS050 Csőnyílás tömítés 7/8 hüvelykes acél | AG2RGV 32FF56 AS0500.5 "0.87 "Szénacél€27.35
HOFFMAN AS075 Csőnyílás tömítés 1-1/16 hüvelyk Acél | AG2RGX 32FF58 AS0750.75 "1.06 "Szénacél€35.01
HOFFMAN AS075SS vezetékes furattömítés 1-1 / 16 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RGY 32FF59 AS075SS0.75 "1.06 "Rozsdamentes acél€80.71
HOFFMAN AS100 csőfurat tömítés 1-3/8 hüvelyk acél | AG2RGZ 32FF60 AS1001"1.37 "Szénacél€49.61
HOFFMAN AS100SS vezetékes furattömítés 1-3 / 8 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RHA 32FF61 AS100SS1"1.37 "Rozsdamentes acél€114.96
HOFFMAN AS125 csőnyílás tömítés 1-11/16 hüvelyk acél | AG2RHB 32FF62 AS1251.25 "1.68 "Szénacél€48.69
HOFFMAN AS125SS vezetékes furattömítés 1-11 / 16 hüvelykes rozsdamentes acél | AG2RHC 32FF63 AS125SS1.25 "1.68 "Rozsdamentes acél€132.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN AS050SS Csőnyílás tömítés 7/8 hüvelykes rozsdamentes acél
€68.66 /Mértékegység