Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A864CHQRFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWL 32FC96

HOFFMAN A864CHQRFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QWL Típus: A864CHQRFGKereszthivatkozás: 32FC96

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€339.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
Tömítéspoliuretán
Magasság8"
Belső panel32FR93
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)16.84
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1086CHQRFG Nem fém ház csuklós 10 hüvelykes magasság | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"€343.86
HOFFMAN A12106CHQRFG Nem fém ház csuklós 12 hüvelykes magasság | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "€435.01
HOFFMAN A14128CHQRFG Nem fém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "€518.70
HOFFMAN A16148CHQRFG Nem fém ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€605.10
HOFFMAN A181610CHQRFG Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "€789.83
HOFFMAN A664CHQRFG nemfém ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"€293.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A864CHQRFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység
€339.88 /Mértékegység