Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A12106CHQRFG Nem fém ház csuklós 12 hüvelykes magasság | AG2QVW 32FC82

HOFFMAN A12106CHQRFG Nem fém ház csuklós 12 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AG2QVW Típus: A12106CHQRFGKereszthivatkozás: 32FC82
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
€435.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
Tömítéspoliuretán
Magasság12 "
Belső panel32FR63
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1086CHQRFG Nem fém ház csuklós 10 hüvelykes magasság | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"€343.86
HOFFMAN A14128CHQRFG Nem fém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "€518.70
HOFFMAN A16148CHQRFG Nem fém ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€605.10
HOFFMAN A181610CHQRFG Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QWF 32FC91 A181610CHQRFG10 "18 "32FT2916 "€789.83
HOFFMAN A664CHQRFG nemfém ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"€293.70
HOFFMAN A864CHQRFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"€339.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12106CHQRFG Nem fém ház csuklós 12 hüvelykes magasság
€435.01 /Mértékegység