HOFFMAN A181610CHQRFG Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QWF 32FC91

HOFFMAN A181610CHQRFG Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QWF Típus: A181610CHQRFGKereszthivatkozás: 32FC91

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€789.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység10 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
Tömítéspoliuretán
Magasság18 "
Belső panel32FT29
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1086CHQRFG Nem fém ház csuklós 10 hüvelykes magasság | AG2QVT 32FC79 A1086CHQRFG6"10 "32FR678"€343.86
HOFFMAN A12106CHQRFG Nem fém ház csuklós 12 hüvelykes magasság | AG2QVW 32FC82 A12106CHQRFG6"12 "32FR6310 "€435.01
HOFFMAN A14128CHQRFG Nem fém ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QVZ 32FC85 A14128CHQRFG8"14 "32FR8012 "€518.70
HOFFMAN A16148CHQRFG Nem fém ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység | AG2QWC 32FC88 A16148CHQRFG8"16 "32FR6914 "€605.10
HOFFMAN A664CHQRFG nemfém ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWJ 32FC94 A664CHQRFG4"6"32FR666"€293.70
HOFFMAN A864CHQRFG Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QWL 32FC96 A864CHQRFG4"8"32FR936"€339.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A181610CHQRFG Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység
€789.83 /Mértékegység