Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A806CHQR fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZJ 32FD69

HOFFMAN A806CHQR fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65

Raktáron
Tétel: AG2QZJ Típus: A806CHQRKereszthivatkozás: 32FD69

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€273.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység3.5 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság8"
Belső panel32FR93
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1008CHQR fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"€290.50
HOFFMAN A1210CHQR fémes elosztódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélességű fal | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "€378.19
HOFFMAN A1412CHQR fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "€504.64
HOFFMAN A1614CHQR fémes elosztódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "€544.88
HOFFMAN A604CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"€199.77
HOFFMAN A606CHQR fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"€234.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A806CHQR fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség Ip65
€273.42 /Mértékegység