HOFFMAN A363016LP fémház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység | AG2QKR 32EZ95

HOFFMAN A363016LP fémház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QKR Típus: A363016LPKereszthivatkozás: 32EZ95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,637.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység16 "
Ház burkolatának típusaCsuklós bilincs
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság36 "
Belső panel32FT57
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)104.78
Hajószélesség (cm)79.38
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységA ház burkolatának jellemzőiHáz burkolatának típusaMagasságBelső panelFémmérőSzélességÁr
HOFFMAN A161206LP fémház 14/16 méretű 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség | AG2QHR 32EZ48 A161206LP6"-Csuklós bilincs16 "32FT2514, 1612 "€947.70
HOFFMAN A161208LP fém ház 14/16 mérőkapcsok fal | AG2QHT 32EZ49 A161208LP8"-Csuklós bilincs16 "32FT2514, 1612 "€995.56
HOFFMAN A161606LP fémház 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QHU 32EZ50 A161606LP6"-Csuklós bilincs16 "32FT2814, 1616 "€1,027.08
HOFFMAN A161608LP fém burkolat 14/16 szelvény 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QHV 32EZ51 A161608LP8"-Csuklós bilincs16 "32FT2814, 1616 "€1,079.36
HOFFMAN A201606LP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QHW 32EZ52 A201606LP6"-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,113.31
HOFFMAN A201608LP fémház 14/16 méretű 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség | AG2QHX 32EZ53 A201608LP8"-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,153.21
HOFFMAN A201610LP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 10 hüvelyk mélység | AG2QHY 32EZ54 A201610LP10 "-Csuklós bilincs20 "32FT3114, 1616 "€1,314.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A363016LP fémház 36 hüvelyk magasság x 30 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk mélység
€2,637.70 /Mértékegység