HOFFMAN A12R128NK ház fém 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 3R | AH3HDW 32FH86

HOFFMAN A12R128NK fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 3R

Raktáron
Tétel: AH3HDW Típus: A12R128NKKereszthivatkozás: 32FH86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekSzürke
Borító típusaSzilárd
Mélység8"
A ház burkolatának jellemzőiCsavaros retesz
Ház burkolatának típusaCsavarja be
Ház mélysége (hüvelyk)8"
Ház magassága (hüvelyk)12 "
Ház anyagaSzénacél
Ház szélessége (hüvelyk)12 "
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság12 "
IP besorolás32
Fémmérő12/14/16
FelszerelésFal
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.552
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: 3R
    • Fémes / nem fémes: Fémes
    • Zárási módszer: Csavarok
    • Kiesések: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélessége (hüvelyk)színekMélységbefejezTömítésMagasságIP besorolásFémmérőÁr
HOFFMAN A1287JFGR ház, Nonmtallc 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rozsdamentes acél7"CsiszoltVarrat nélküli hab a helyben12 "66-€703.97
HOFFMAN A404NFSS csatlakozódoboz burkolat fémes 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rozsdamentes acél3"Csiszoltpoliuretán4"6614/16€558.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12R128NK fémház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 3R
€268.08 /Mértékegység