Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A404NFSS csatlakozódoboz burkolat fémes 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AH3HDG 32FE59

HOFFMAN A404NFSS csatlakozódoboz burkolat fémes 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH3HDG Típus: A404NFSSKereszthivatkozás: 32FE59
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
€558.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekRozsdamentes acél
Borító típusaSzilárd
Mélység3"
A ház burkolatának jellemzőiClamps
Ház burkolatának típusaFelemelkedik
Ház mélysége (hüvelyk)3"
Ház magassága (hüvelyk)4"
Ház anyaga304 Stainless Steel
Ház szélessége (hüvelyk)4"
befejezCsiszolt
Tömítéspoliuretán
Magasság4"
IP besorolás66
Fémmérő14/16
FelszerelésFal
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 3R, 4, 4X, 12
    • Fémes / nem fémes: Fémes
    • Zárási módszer: Csavaros szorítók
    • Kiesések: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélessége (hüvelyk)színekMélységbefejezTömítésMagasságIP besorolásFémmérőÁr
HOFFMAN A1287JFGR ház, Nonmtallc 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AH3HDF 32FD50 A1287JFGR8"Rozsdamentes acél7"CsiszoltVarrat nélküli hab a helyben12 "66-€703.97
HOFFMAN A12R128NK ház fém 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Szürke8"ANSI 61 poliészter por-12 "3212/14/16€268.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A404NFSS csatlakozódoboz burkolat fémes 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység
€558.10 /Mértékegység