AUTOQUIP TLA-022-0080 emelő és billenő asztal, 60 hüvelykes platószélesség, 33 hüvelyk magasság, 8000 font kapacitás | CG6CPC

AUTOQUIP TLA-022-0080 Emelő és billenő asztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 33 hüvelyk magasság, 8000 font kapacitás

Tétel: CG6CPC Modell: TLA-022-0080

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Alap hossza52.5 "
Alapszélesség34 "
Fok45
Terhelhetőség8000 lbs.
Csökkentett magasság10.81 "
Max. Platform hossza56 "
Max. Platform szélessége60 "
Min. Platform hossza54 "
Min. Platform szélessége48 "
Motoros HP1.5
Hengerek száma2
Emelt magasság33 "
Time50 sec.
Utazás hossza22.1875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 414.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPAlap hosszaAlapszélességTimeTerhelhetőségMax. Platform hosszaMax. Platform szélességeMin. Platform hosszaÁr
AUTOQUIP TLA-023-0020 emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 29 hüvelyk magasság, 2000 font kapacitás | CG6CPD TLA-023-00200.541.5 "17.5 "35 sec.2000 lbs.48 "48 "41.5 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TLA-025-0040 emelő és billenő asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 32 hüvelyk magasság, 4000 font kapacitás | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
ajánlatkérés
AUTOQUIP TLA-025-0060 emelő és dönthető asztal, 48 hüvelykes platószélesség, 33 hüvelyk magasság, 6000 font űrtartalom | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sec.6000 lbs.48 "48 "47 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP TLA-022-0080 Emelő és billenő asztal, 60 hüvelykes platform szélesség, 33 hüvelyk magasság, 8000 font kapacitás