Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A1287JFGR ház, Nonmtallc 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység | AH3HDF 32FD50

HOFFMAN A1287JFGR ház, Nonmtallc 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH3HDF Típus: A1287JFGRKereszthivatkozás: 32FD50
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
€703.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
színekRozsdamentes acél
Borító típusaSzilárd
Mélység7"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
Ház mélysége (hüvelyk)7"
Ház magassága (hüvelyk)12 "
Ház anyagaÜveggyapot
Ház szélessége (hüvelyk)8"
befejezCsiszolt
TömítésVarrat nélküli hab a helyben
Magasság12 "
Belső panel32FR67
IP besorolás66
FelszerelésFal
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)25.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolása: 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
    • Fémes / nem fémes: Nem fémes
    • Zárási módszer: Gyorszár retesz
    • Kiesések: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélessége (hüvelyk)színekMélységbefejezTömítésMagasságIP besorolásFémmérőÁr
HOFFMAN A404NFSS csatlakozódoboz burkolat fémes 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 3 hüvelyk mélység | AH3HDG 32FE59 A404NFSS4"Rozsdamentes acél3"Csiszoltpoliuretán4"6614/16€558.10
HOFFMAN A12R128NK ház fém 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8 hüvelyk mélység 3R | AH3HDW 32FH86 A12R128NK12 "Szürke8"ANSI 61 poliészter por-12 "3212/14/16€268.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A1287JFGR ház, Nonmtallc 12 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7 hüvelyk mélység
€703.97 /Mértékegység