MAGLINER Kabrió kézi teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 5" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 1.25 " , Szín: Ezüst , Befejez: Porbevonat , Hajtogatott szélesség: 23 " , Anyaga: Alumínium , Teljes mélység: 21 " , Teljes szélesség: 21 " , Kerékcsapágyak: Prémium zárt , Kerékátmérő: 10 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Pneumatikus , Kerék szélesség: 3.5 "
StílusModellFogantyú típusaTételTeljes magasságTeljes hosszPlatform méreteÁr (ÁFA nélkül)
A
GMK16UAB
-Kabrió kézi teherautó---€618.65
B
GMK16UA3
-Kabrió kézi teherautó---€617.57
C
GMK81UAB
-Kabrió kézi teherautó---€684.89
D
GMK16UAE
-Kabrió kézi teherautó---€703.09
B
GMK81UA3
-Kabrió kézi teherautó---€614.43
B
GMK81UAC
-Kabrió kézi teherautó---€665.95
E
XLSC
-Kabrió kézi teherautó---€986.86
B
STK8AAA
-Snack kézi teherautó---€906.50
B
XLSP
-Kabrió kézi teherautó---€910.88
F
TPAUAC
-Kabrió kézi teherautó---€1,131.17
B
GMK16UAC
-Kabrió kézi teherautó---€691.26
G
GMK81UAE
-Kabrió kézi teherautó---€734.56
H
GMK81UA4
Folyamatos hurokKabrió kézi teherautó61 "55.75 "51 x 12 "€771.51
I
TPAUA4
Folyamatos hurokKabrió kézi teherautó51 "50 "12 x 50 "€1,111.91
J
GMK16UA4
Kettős fogásKabrió kézi teherautó51 "47.5 "38 x 12 "€645.19

Kabrió kézi teherautók

A Magliner konvertálható targoncák egyszerre segítenek a könnyű és a nagy teherbírású berendezések mozgatásában is, hogy növeljék a raktárakban, raktárakban vagy összeszerelő sorokban a termelékenységet. Ezek a moduláris targoncák megkönnyítik az alkatrészek cseréjét, amikor elhasználódnak vagy megsérülnek, és egy hegesztett kerettel rendelkeznek, amelynek orrlemezzel nagyobb felületet biztosítanak a hullámos dobozok egymásra rakásához. Használható függőleges kétkerekű kézi teherautóként vagy vízszintes négykerekű emelőkosárként is. Válasszon ezen kabrió teherautók széles választékából, amelyek folyamatos hurok és kettős markolatú fogantyúkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?