Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A1008NFSS fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magas fal Ip66 | AG2RCY 32FE56

HOFFMAN A1008NFSS fém csatlakozódoboz ház, 10 hüvelyk magas fal Ip66

Raktáron
Tétel: AG2RCY Típus: A1008NFSSKereszthivatkozás: 32FE56
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
€1,176.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység4"
A ház burkolatának jellemzőiClamps
Ház burkolatának típusaFelemelkedik
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság10 "
Belső panel32FR67
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A12106NFSS fém csatlakozódoboz ház 12" magasság x 10" sz x 6" mélység | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32FR6310 "€1,606.78
HOFFMAN A6044NFSS fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32FR894"€722.14
HOFFMAN A606NFSS fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€815.29
HOFFMAN A8064NFSS fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€956.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A1008NFSS fém csatlakozódoboz ház, 10 hüvelyk magas fal Ip66
€1,176.64 /Mértékegység