BUSSMANN CCP olvadó megszakító kapcsoló, UL osztály, CF, Midget és IEC


Szűrő
Jelenlegi értékelés: 30A , Mélység: 4.5 " , Biztosíték típusa: CUBEFuse , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC mellett , Hossz: 3.65 " , Max. Vezeték mérete: 4 AWG , Min. Vezeték mérete: 18 AWG , Típus: Olvadó leválasztás , Feszültség: 600 VAC , Névleges feszültség: 600V AC, 125V DC
StílusModellerősítőkMagasságPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CCP-3-30CF
303.14 "32.07 "€547.00
B
CCP-2-30CF
303"22"€318.45
C
CCP-1-60CF
603"11"€269.49
D
CCP-2-60CF
603"22"€566.90
E
CCP-3-60CF
603"33"€685.72
F
CCP-1-100CF
1003"11"€483.46
G
CCP-2-100CF
1003"22"€669.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?