Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 5" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: poliuretán , Magasság: 6.5 " , Magába foglalja: Tartalmazza (2) merev (2) forgatható fékező görgőkkel , Anyaga: Acél , Max. Gém magassága teljes kinyújtásnál: 0" , Max. Magasság: 34 " , Max. Platform magasság: 34 " , Max. Utazási távolság: 20 " , Min. Platform magasság: 14 " , Szerelési furat átm.: 9 / 16 " , Görgők száma: 4 , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: poliuretán
SCSC sorozatú Auto-Hite szekerek
A Vestil SCSC Series Auto-Hite kocsik legfeljebb 2000 font súlyú anyagok és berendezések emelésére vagy süllyesztésére szolgálnak. Ezek a teljesen acélból készült kocsik feszítőrugóval rendelkeznek, amelyek automatikusan beállítják a magasságot a rakomány be- vagy kirakodása közben. Négy poliuretán görgővel (2 merev és 2 forgatható) és fogantyúval vannak felszerelve a sima szállítás érdekében. Válasszon az Auto-Hite kocsik széles választékából, amelyek 20-3/8 és 42 hüvelykes platformszélességben kaphatók. Raptor Supplies.