HOFFMAN A12106NFSS fém csatlakozódoboz ház 12 magasság x 10 sz x 6 mélység | AG2RCZ 32FE57

HOFFMAN A12106NFSS fém csatlakozódoboz ház 12" magasság x 10" sz x 6" mélység

Raktáron
Tétel: AG2RCZ Típus: A12106NFSSKereszthivatkozás: 32FE57

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,606.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekRozsdamentes acél
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiClamps
Ház burkolatának típusaFelemelkedik
befejez# 4 ecsetelt
Tömítéspoliuretán
Magasság12 "
Belső panel32FR63
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
Anyag304 Stainless Steel
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R, 4, 4X, 12
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1008NFSS fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magas fal Ip66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32FR678"€1,176.64
HOFFMAN A6044NFSS fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32FR894"€722.14
HOFFMAN A606NFSS fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€815.29
HOFFMAN A8064NFSS fémes elosztódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€956.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A12106NFSS fém csatlakozódoboz ház 12" magasság x 10" sz x 6" mélység
€1,606.78 /Mértékegység