HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 4 X 25 Légcsatorna tömlő 4 hüvelyk x 25 láb Vinil/laminát | AF6JLC 19RT27

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 4" x 25" csővezeték 4 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát

Raktáron
Tétel: AF6JLC Típus: 2PV BLUE 4 "X 25"Kereszthivatkozás: 19RT27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat3.4 "
színekKék
Belül Dia.4"
Hossz25 láb.
AnyagVinil/laminált
Max. Nyomás18 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása25 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.74
Hajó magassága (cm)48.77
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód3917390050

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 3" X 25 2PV KÉK 3 "X 25 '2.7 "3"23 psi27 "Hg€409.44
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 5" X 25 2PV KÉK 5 "X 25 '3.9 "5"14 psi18 "Hg€506.46
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 6" X 25 2PV KÉK 6 "X 25 '4.5 "6"14 psi14 "Hg€614.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 4" x 25" csővezeték 4 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát
€439.30 /Mértékegység