HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 3 X 25 Légcsatorna tömlő 3 hüvelyk x 25 láb Vinil/laminált | AF6JLB 19RT26

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 3" x 25" csővezeték 3 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát

Raktáron
Tétel: AF6JLB Típus: 2PV BLUE 3 "X 25"Kereszthivatkozás: 19RT26

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€409.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2.7 "
színekKék
Belül Dia.3"
Hossz25 láb.
AnyagVinil/laminált
Max. Nyomás23 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása27 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód3917390050

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 4" X 25 2PV KÉK 4 "X 25 '3.4 "4"18 psi25 "Hg€439.30
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 5" X 25 2PV KÉK 5 "X 25 '3.9 "5"14 psi18 "Hg€506.46
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 6" X 25 2PV KÉK 6 "X 25 '4.5 "6"14 psi14 "Hg€614.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 3" x 25" csővezeték 3 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát
€409.44 /Mértékegység