HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 6 X 25 Légcsatorna tömlő 6 hüvelyk x 25 láb Vinil/laminált | AF6JLE 19RT29

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 6" x 25" csővezeték 6 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát

Raktáron
Tétel: AF6JLE Típus: 2PV BLUE 6 "X 25"Kereszthivatkozás: 19RT29

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€614.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat4.5 "
színekKék
Belül Dia.6"
Hossz25 láb.
AnyagVinil/laminált
Max. Nyomás14 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása14 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.84
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód3917390050

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 3" X 25 2PV KÉK 3 "X 25 '2.7 "3"23 psi27 "Hg€409.44
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 4" X 25 2PV KÉK 4 "X 25 '3.4 "4"18 psi25 "Hg€439.30
HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 5" X 25 2PV KÉK 5 "X 25 '3.9 "5"14 psi18 "Hg€506.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 2PV KÉK 6" x 25" csővezeték 6 hüvelyk x 25 láb vinil/laminát
€614.87 /Mértékegység