HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KRD 3AYU4

HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb

Raktáron
Tétel: AC8KRD Modell: 200902501050-10Kereszthivatkozás: 3AYU4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€562.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat4"
színekFekete
Belül Dia.2.5 "
Hossz50 láb.
AnyagTermo műanyag gumi poliészter anyagból
Max. Nyomás36 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 275 fokig F
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.855
Hajó magassága (cm)52.58
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: RFH PLUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Légcsatorna tömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KQQ 3AYR1 200902001025-103.5 "2"25 láb.50 psi29 "Hg€255.47
HI-TECH DURAVENT 200902501025-10 csővezeték 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KQR 3AYR3 200902501025-104"2.5 "25 láb.36 psi29 "Hg€310.10
HI-TECH DURAVENT 200903001025-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KQT 3AYR4 200903001025-104.3 "3"25 láb.29 psi28 "Hg€358.93
HI-TECH DURAVENT 200909001025-10 csővezeték 9 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KQZ 3AYT4 200909001025-1011 "9"25 láb.8 psi10 "Hg-
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 200910001025-10 csővezeték 10 hüvelyk belső átmérőjű x 25 láb | AC8KRA 3AYT5 200910001025-1011 "10 "25 láb.8 psi10 "Hg-
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 200902001050-10 csővezeték 2 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KRC 3AYU2 200902001050-103.5 "2"50 láb.50 psi29 "Hg€485.94
HI-TECH DURAVENT 200903001050-10 csővezeték 3 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb | AC8KRE 3AYU5 200903001050-104.3 "3"50 láb.29 psi28 "Hg€659.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 Légcsatorna tömlő 2.5 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb
€562.48 /Mértékegység