Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATHROW SCIENTIFIC HS120097 Pipetta zöld 0.2-2ul | AF8APA 24EN55

HEATHROW SCIENTIFIC HS120097 Pipetta zöld 0.2-2ul

Raktáron
Tétel: AF8APA Modell: HS120097Kereszthivatkozás: 24EN55

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€357.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipetta
színekZöld
AnyagPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát
Választék0.2-2uL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8479899899

Termék részletek:

    • Almárka: PEARL

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagVálasztékPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS120098 Pipetta világoszöld 1-10ul | AF8APB 24EN56 HS120098Light GreenPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát1-10uL1€394.36
HEATHROW SCIENTIFIC HS120099 Pipetta Levendula 2-20ul | AF8APC 24EN57 HS120099LevendulaPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát2-20uL1€392.32
HEATHROW SCIENTIFIC HS120100 Narancs pipetta 5-50ul | AF8APD 24EN58 HS120100narancsPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát5-50uL1€387.72
HEATHROW SCIENTIFIC HS120101 Pipetta Navy Blue 10-100ul | AF8APE 24EN59 HS120101SötétkékPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát10-100uL1€348.47
HEATHROW SCIENTIFIC HS120102 Pipetta sárga 20-200ul | AF8APF 24EN60 HS120102SárgaPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát20-200uL1€247.23
HEATHROW SCIENTIFIC HS120103 Pipetta Purple 30-300ul | AF8APG 24EN61 HS120103LilaPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát30-300uL1€393.00
HEATHROW SCIENTIFIC HS120104 Kék pipetta 100-1000ul | AF8APH 24EN62 HS120104KékPolibutilén-tereftalát / alumínium és rozsdamentes acél / polikarbonát100-1000uL1€247.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120097 Pipetta zöld 0.2-2ul
€357.97 /Mértékegység