Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ENI99-125-05 Stick Electrode Nickel 99 1/8 Inch 5 Lb. | AD4JML 41R181

WESTWARD ENI99-125-05 pálcás elektród nikkel 99 1/8 hüvelyk 5 font.

Raktáron
Tétel: AD4JML Modell: ENI99-125-05Kereszthivatkozás: 41R181

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€434.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick elektróda
AWS osztályozásENi-Cl 99
Konténer mérete5 font
konténer típusCső
Átmérő1 / 8 "
Hossz14 "
AnyagNickel 99
Szakítószilárdság40,000-60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.376
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7215500015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőAnyagSzakítószilárdságÁr
WESTWARD CASTARC-125-01 Stick Elektróda nikkelmentes vas 1/8 1 Lb. | AD4JLZ 41R170 CASTARC-125-011 font1 / 8 "Nikkelmentes öntöttvas62,000 PSI€16.90
WESTWARD CASTARC-125-05 Stick Elektróda nikkelmentes vas 1/8 5 Lb. | AD4JMA 41R171 CASTARC-125-055 font1 / 8 "Nikkelmentes öntöttvas62,000 PSI€59.22
WESTWARD CASTARC-332-01 Stick Elektróda nikkelmentes vas 3/32 1 Lb. | AD4JMB 41R172 CASTARC-332-011 font3 / 32 "Nikkelmentes öntöttvas62,000 PSI€16.72
WESTWARD CASTARC-332-05 Stick Elektróda nikkelmentes vas 3/32 5 Lb. | AD4JMC 41R173 CASTARC-332-055 font3 / 32 "Nikkelmentes öntöttvas62,000 PSI€62.32
WESTWARD ENI55-125-01 Stick Elektróda nikkel 55 1/8 hüvelyk 1 Lb. | AD4JMD 41R174 ENI55-125-011 font1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI€79.24
WESTWARD ENI55-125-05 Stick Elektróda nikkel 55 1/8 hüvelyk 5 Lb. | AD4JME 41R175 ENI55-125-055 font1 / 8 "Nickel 5558,000-84,000 PSI€388.26
WESTWARD ENI55-332-01 Stick Elektróda nikkel 55 3/32 hüvelyk 1 Lb. | AD4JMF 41R176 ENI55-332-011 font3 / 32 "Nickel 5558,000-84,000 PSI€78.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ENI99-125-05 pálcás elektród nikkel 99 1/8 hüvelyk 5 font.
€434.31 /Mértékegység