Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U01080.037.0175 Socket Set Screw Cup 3/8-16X1-3/4, 50PK | AH3EPN 31KC89

GRAINGER U01080.037.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16X1-3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EPN Modell: U01080.037.0175Keresztszám: 31KC89 / 159U09
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
€64.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
meghajtó típusaKocka fej
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.27–0.293 ”
Fej szélessége0.362–0.375 ”
AnyagAcél
Teljes hossz1.75 "
Pont anyagaAcél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2069
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U01080.037.0175 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 3/8-16X1-3/4, 50PK
€64.12 /csomag