Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30 mm-es választógomb | AF9GFR 2EN08

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30 mm-es választógomb

Raktáron
Cikkszám: AF9GFR Modell: 9001KR133Kereszthivatkozás: 2EN08

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€304.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcskapcsoló
AkcióKulcs, zárva depressziós
AlapanyagFém
Keret anyagaKróm öntött alumínium
színekNincs sapka
Fej anyagaFém
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaTeljes őr, kulccsal működtetve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkcióElőlapszínekFej anyagaTételNEMA értékelésMéretÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Toggel kapcsoló kezelő 22mm fekete | AF7GZG 21AG14 ZB4BD282-pozíciós váltásFenntartottKróm öntött alumíniumFeketeAlumínium-cink ötvözetKapcsoló kezelője1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€87.54
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Megvilágítatlan nyomógombos kezelő 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15Üvegtörő vészhelyzet-kezelőSürgősségi üvegKróm öntött alumíniumFeketeAlumínium-cink ötvözetNyomógomb kezelő1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm€281.51
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 nyomógomb 30mm | AF9GFQ 2EN06 9001KR131Teljes őr, kulccsal működtetveKulcs, zárva, kiterjesztett-Nincs sapkaFémKulcskapcsolóNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm€280.12
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 nyomógomb piros 22 mm-es megvilágítatlan | AG3FDZ 33HP39 ZB4BS84430GombaForduljon a Kiadás lehetőséghezKrómozott fémPirosKrómozott fémNem megvilágított nyomógomb kezelő1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm€184.56
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 nyomógomb fém 60mm Piros Be / Ki | AG3FEA 33HP41 ZB4BX84GombaPush-On / Push-OffKrómozott fémPirosKrómozott fémNem megvilágított nyomógomb kezelő1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1360mm€105.31
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Nem megvilágított nyomógomb kezelő fekete | AG7ERG 6HK52 OSZ4BA92140mm átmérő GombaPillanatnyi nyomásKróm öntött alumíniumFeketeAlumínium-cink ötvözetNyomógomb kezelő4X, 1322mm-
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 Toggel kapcsoló kezelő 22mm fekete | AG7EXA 6HN40 ZB4BD482-pozíciós váltásPillanatnyiKróm öntött alumíniumFeketeAlumínium-cink ötvözetKapcsoló kezelője1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm€103.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 30 mm-es választógomb
€304.22 /Mértékegység