HEAT WAGON HVF210 torpedófűtő 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9

HEAT WAGON HVF210 torpedófűtő 174 900 BtuH

Raktáron
Tétel: AJ2JAQ Modell: HVF210Kereszthivatkozás: 5PFW9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,331.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat1530 cfm
AC erősítők9
BtuH kimenet174,900
Beépített termosztátNem
Vezetékhossz12 "
ÜzemanyagtípusJP-8 / Jet A üzemanyag, # 1 / # 2 dízel, petróleum
Fűtési terület8800 sq ft.
Magasság38 "
Hz60
Hossz57 "
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókFotoelektromos lángérzékelő, túlmelegedés elleni védelem és légnyomás kapcsoló
Tank kapacitás27.7 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.3176
Hajó magassága (cm)96.27
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)55.88
Származási országIT

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 1.48 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 19

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
HEAT WAGON HVF110 Torpedo Heater 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€5,865.25
HEAT WAGON HVF310 Torpedo Heater 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0 HVF3102500 CFM12254,40038 "69 "28 "€9,066.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON HVF210 torpedófűtő 174 900 BtuH
€7,331.46 /Mértékegység