JB INDUSTRIES Hűtő vákuumszivattyúk


Szűrő
AC erősítők: 7.5 , Test anyaga: Platina , HP: 1/2 , Hz: 60 , Teljes magasság: 12 " , Teljes hossz: 14.5 " , Teljes szélesség: 5.625 " , Feszültség: 115 VAC
StílusModellElmozdulásBemeneti port méreteOlajkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
DV-85N
3.0 cfm1/4 "és 3/8" fáklya21 oz.€949.83
B
DV-200N
7.0 cfm3/8 ", 1/4" és 1/2 "fáklya14.5 oz.€1,263.16

Hűtő vákuumszivattyúk

A JB Industries hűtő-vákuumszivattyúit vákuum létrehozására tervezték klíma- és hűtési alkalmazásokban. Ezek a hűtőközeg-eltávolító szivattyúk gázballasztokkal rendelkeznek az olaj növelésére és tisztán tartására, visszacsapó szelepekkel az olaj visszafolyásának megakadályozására áramkimaradás esetén, rögzített biztonsági kupakkal, amelyek megakadályozzák az olaj kiömlését a szállítás során, és könnyű bordás alumínium házzal, hogy csökkentsék a hőt működés közben. Válasszon a Platinum sorozatú vákuumszivattyúk széles kínálatából, amelyek 3 és 7 cfm-es lökettérfogattal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?