HEAT WAGON HVF310 Torpedo Heater 254 400 BtuH | AJ2JAR 5PFX0

HEAT WAGON HVF310 torpedófűtő 254 400 BtuH

Raktáron
Tétel: AJ2JAR Modell: HVF310Kereszthivatkozás: 5PFX0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,066.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű torpedófűtés
Légáramlat2500 CFM
AC erősítők12
BtuH kimenet254,400
Beépített termosztátNem
Vezetékhossz12 "
ÜzemanyagtípusJP-8 / Jet A üzemanyag, # 1 / # 2 dízel, petróleum
Fűtési terület13,000 sq ft.
Magasság38 "
Hz60
Hossz69 "
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókFotoelektromos lángérzékelő, túlmelegedés elleni védelem és légnyomás kapcsoló
Tank kapacitás35.7 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.152
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országIT

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 2.28 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 16

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszSzélességÁr
HEAT WAGON HVF110 Torpedo Heater 91 900 BtuH | AJ2JAP 5PFW8 HVF110880 cfm691,90031 "49 "20 "€5,865.25
HEAT WAGON HVF210 torpedófűtő 174 900 BtuH | AJ2JAQ 5PFW9 HVF2101530 cfm9174,90038 "57 "23 "€7,331.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEAT WAGON HVF310 torpedófűtő 254 400 BtuH
€9,066.76 /Mértékegység