Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat | AC8MCE 3CEC1

HAYWARD YS10075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AC8MCE Modell: YS10075SKereszthivatkozás: 3CEC1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€168.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)3 / 4 "
csatlakozásFoglalat
Kapcsolat típusaFoglalat
TömítőanyagFPM
Magasság3.75 "
Ház anyagaPVC
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
Mesh1 / 32 "
Csőméret3 / 4 "
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3 / 4 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaMagasságAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes | AC8MCC 3CEA8 YS10075TCsavarmenetes-3.75 "PVC2"€175.99
HAYWARD YS00075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MDR 3CEF9 YS00075TCsavarmenetesCsavarmenetes3.75 "Tiszta PVC2"€172.18
HAYWARD YS00075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MDU 3CEG2 YS00075SFoglalatFoglalat3.75 "Tiszta PVC2"€172.18
HAYWARD YS10075TU Y-szűrő 3/4 hüvelykes True Union PVC | AC8MER 3CEN3 YS10075TUCsavarmenetes-3.75 "PVC2"€193.52
HAYWARD YS20075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes csatlakozó | AC8MFL 3CER4 YS20075SFoglalat-3.72 "CPVC1.69 "€504.05
HAYWARD YS20075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFN 3CER6 YS20075TSzál-3.72 "CPVC1.69 "€503.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat
€168.21 /Mértékegység