Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10075TU Y-szűrő 3/4 hüvelykes True Union PVC | AC8MER 3CEN3

HAYWARD YS10075TU Y-szűrő 3/4 hüvelykes True Union PVC

Raktáron
Tétel: AC8MER Modell: YS10075TUKereszthivatkozás: 3CEN3
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
€193.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)3 / 4 "
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság3.75 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret3 / 4 "
típusIgazi unió
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKapcsolat típusaMagasságAnyagSzélességÁr
HAYWARD YS10075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes | AC8MCC 3CEA8 YS10075TCsavarmenetes-3.75 "PVC2"€175.99
HAYWARD YS10075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat | AC8MCE 3CEC1 YS10075SFoglalatFoglalat3.75 "PVC2"€168.21
HAYWARD YS00075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MDR 3CEF9 YS00075TCsavarmenetesCsavarmenetes3.75 "Tiszta PVC2"€172.18
HAYWARD YS00075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MDU 3CEG2 YS00075SFoglalatFoglalat3.75 "Tiszta PVC2"€172.18
HAYWARD YS20075S Y-szűrő 3/4 hüvelykes csatlakozó | AC8MFL 3CER4 YS20075SFoglalat-3.72 "CPVC1.69 "€504.05
HAYWARD YS20075T Y-szűrő 3/4 hüvelykes menetes csatlakozás | AC8MFN 3CER6 YS20075TSzál-3.72 "CPVC1.69 "€503.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10075TU Y-szűrő 3/4 hüvelykes True Union PVC
€193.52 /Mértékegység