HAWS 7260B-7270B szem- / arclemosó fal ABS 14-1 / 2 szélesség | AJ2HCC 4HRW5

HAWS 7260B-7270B Szem-/arclemosó állomás fal ABS 14-1/2 szélesség

Raktáron
Tétel: AJ2HCC Típus: 7260B-7270BKereszthivatkozás: 4HRW5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€690.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / arclemosó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Bow Dia.11 "
színekZöld
Mélység14.125 "
A szemmosás aktiváljaNyomja meg a fogantyút
Szemmosó fogantyú anyagaalumínium
Szemmosó tál anyagaABS műanyag
SzerelőanyagKrómozott sárgaréz
Méret beszerelése1/2 "NPT női
Fej Dia.2.25 "
Fej anyagaABS műanyag
Magasság10.375 "
FelszerelésFal
Fejek száma1
Cső anyagKrómozott sárgaréz
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.844
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)37.34
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szemmosó borítás: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekSzélességMélységA szemmosás aktiváljaSzerelőanyagFej anyagaÁr
HAWS 7460 Szem- vagy arclemosó szereletlen SS | AG9CGU 16D371 7460SzereletlenÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,130.99
HAWS 7777 Szem- vagy arclemosó talapzat SS | AG9CGV 16D374 7777TalapzatÖsszeszerelés nélkül-15 "-Nyomja meg a fogantyútRozsdamentes acélRozsdamentes acél€4,531.27
HAWS 7261-7271 Szem- / arclemosó talp ABS műanyag | AG9CHH 16D387 7261-7271TalapzatÖsszeszerelés nélkül-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,067.30
HAWS 7360BTWC Szem- / arclemosó akadálymentes fal SS | AG9CHJ 16D388 7360BTWCFalÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,844.67
HAWS 7361-7461 Szem- / arclemosó talapzat SS | AG9CHK 16D389 7361-7461TalapzatÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€1,313.89
HAWS 7433FP szemmosó fagyálló fal SS | AG9CHL 16D390 7433 FPFalÖsszeállított-15 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézABS műanyag€2,129.62
HAWS 7612LH szem- vagy arclemosó a fedélzeten | AG9CHM 16D393 7612LHFedélzetÖsszeállított-17 "-Nyomja meg a fogantyútSárgarézRozsdamentes acél€1,083.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAWS 7260B-7270B Szem-/arclemosó állomás fal ABS 14-1/2 szélesség
€690.12 /Mértékegység