MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Üveg , Szűrőbesorolás: 3 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 3 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0419203
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€84.57
ajánlatkérés
B
MF0881188
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€111.69
ajánlatkérés
A
MF0834146
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€84.57
ajánlatkérés
B
MF0419240
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€111.69
ajánlatkérés
B
MF0586825
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€111.69
ajánlatkérés
A
MF0419204
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€84.57
ajánlatkérés
B
MF0347405
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€111.69
ajánlatkérés
B
MF0834149
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€111.69
ajánlatkérés
A
MF0006804
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€84.57
ajánlatkérés
C
MF0414246
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0414247
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0414248
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0335775
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0507281
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0025873
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0837773
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0358526
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
C
MF0414249
0.65 "-1.3 "1.3 "----€75.35
ajánlatkérés
D
MF0881191
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
E
MF0893523
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
D
MF0788307
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
D
MF0397467
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
D
MF0834141
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
E
MF0615024
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
E
MF0588989
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
E
MF0347392
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
D
MF0679531
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
D
MF0347402
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
E
MF0035473
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
E
MF0419202
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 négyzetméter Hüvelyk€42.71
ajánlatkérés
D
MF0419239
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
D
MF0419238
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€56.39
ajánlatkérés
F
MF0894709
0.87 "-1.752 "1.752 "6.03305305 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€55.12
ajánlatkérés
G
MF0384019
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28435435 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€42.13
ajánlatkérés
H
MF0875307
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€75.07
ajánlatkérés
I
MF0397577
0.87 "-1.752 "1.752 "4.65435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€36.34
ajánlatkérés
J
MF0369172
0.87 "-1.85 "1.85 "----€50.89
ajánlatkérés
K
MF0369094
0.87 "-1.752 "1.752 "----€70.85
ajánlatkérés
L
MF0369044
0.87 "-1.752 "1.752 "13.68-3045 PSI185 négyzetméter Hüvelyk€208.27
ajánlatkérés
H
MF0397597
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€75.07
ajánlatkérés
M
MF0166935
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
ajánlatkérés
F
MF0616095
0.87 "-1.752 "1.752 "6.03305305 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€55.12
ajánlatkérés
M
MF0271767
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
ajánlatkérés
N
MF0615110
0.87 "-1.752 "1.752 "----€97.09
ajánlatkérés
O
MF0182844
0.87 "-1.752 "1.752 "18.44-3045 PSI249 négyzetméter Hüvelyk€135.00
ajánlatkérés
G
MF0151917
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€42.13
ajánlatkérés
P
MF0077518
0.87 "-1.752 "1.752 "----€61.17
ajánlatkérés
G
MF0397590
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€42.13
ajánlatkérés
M
MF0591510
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
ajánlatkérés
M
MF0894713
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
ajánlatkérés
P
MF0006010
0.87 "-1.752 "1.752 "----€61.17
ajánlatkérés
P
MF0680117
0.87 "-1.752 "1.752 "----€61.17
ajánlatkérés
Q
MF0397654
0.87 "-1.85 "1.85 "10.5130453045 PSI142 négyzetméter Hüvelyk€83.07
ajánlatkérés
P
MF0397640
0.87 "-1.752 "1.752 "----€61.17
ajánlatkérés
G
MF0504273
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€42.13
ajánlatkérés
R
MF0506856
0.87 "-1.85 "1.85 "----€97.92
ajánlatkérés
G
MF0504017
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 négyzetméter Hüvelyk€42.13
ajánlatkérés
Q
MF0442542
0.87 "-1.85 "1.85 "10.51-3045 PSI142 négyzetméter Hüvelyk€83.07
ajánlatkérés
S
MF0206351
0.87 "-1.85 "1.85 "----€47.61
ajánlatkérés
N
MF0503574
0.87 "-1.752 "1.752 "----€97.09
ajánlatkérés
M
MF0503566
0.87 "-1.752 "1.752 "----€73.90
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?