ANSELL 11-624 Intercept vágásálló, nagy teljesítményű kesztyűk


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 5 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 4 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke / fekete , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Bélés anyaga: Nagy teljesítményű polietilén / dyneema (R) , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
11-624
3XL€7.05
A
11-624
S€7.05

11-624 Intercept vágásálló, nagy teljesítményű kesztyűk

Az Ansell Intercept 11-624 vágásálló kesztyűket ipari és mechanikai környezetben használják, ahol fennáll a vágások és a kopás veszélye. Kézvédelmet kínálnak az éles anyagokat, gépeket és szerszámokat kezelő dolgozók számára. Ezek a kesztyűk ideálisak a fokozott biztonság és kézügyesség érdekében magas kockázatú környezetben.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk poliuretánnal vannak bevonva a kopás elleni fokozott védelem és a fokozott tapadás érdekében.
  • Kötött mandzsettával rendelkeznek a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében, hogy megakadályozzák a törmelék / részecskék bejutását a kesztyűbe, és védik a kezet munka közben.
  • Ezek a kesztyűk egyszerű szabású kialakítást kínálnak a nagyobb rugalmasság és kézügyesség érdekében.
  • Teljes ujjstílusú dizájnjuk a kéz teljes fedése és védelme érdekében.
  • Ezek a kesztyűk polietilén / Dyneema bélésekkel rendelkeznek a nagyobb szilárdság és tartósság érdekében.
  • Poliuretán tenyérrel rendelkeznek a jobb fogás és a hatékony munka érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?