Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H447020LS kupak 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXJ 2CFD8

HARVEL CLEAR H447020LS kupak 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó

Raktáron
Tétel: AB9DXJ Típus: H447020LSKereszthivatkozás: 2CFD8
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
€116.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer
Max. Nyomás170 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H447005LS kupak PVC 40 1/2 hüvelykes oldószer | AB9DXE 2CFD3 H447005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€31.05
HARVEL CLEAR H447007LS kupak 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXF 2CFD4 H447007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€44.02
HARVEL CLEAR H447010LS kupak 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi 73 ° F-on1"€65.90
HARVEL CLEAR H447015LS kupak Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DXH 2CFD7 H447015LS200 psi 73 ° F-on1.5 "€96.05
HARVEL CLEAR H447025LS kupak Pvc 40 2-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DXK 2CFD9 H447025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€310.81
HARVEL CLEAR H447030LS kupak 3 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi 73 ° F-on3"€310.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H447020LS kupak 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó
€116.55 /Mértékegység