Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H447015LS kupak Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DXH 2CFD7

HARVEL CLEAR H447015LS Kupak Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer

Raktáron
Tétel: AB9DXH Típus: H447015LSKereszthivatkozás: 2CFD7

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€106.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer
Max. Nyomás200 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H447005LS kupak PVC 40 1/2 hüvelykes oldószer | AB9DXE 2CFD3 H447005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€34.40
HARVEL CLEAR H447007LS kupak 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXF 2CFD4 H447007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€46.50
HARVEL CLEAR H447010LS kupak 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXG 2CFD5 H447010LS270 psi 73 ° F-on1"€71.54
HARVEL CLEAR H447020LS kupak 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXJ 2CFD8 H447020LS170 psi 73 ° F-on2"€126.70
HARVEL CLEAR H447025LS kupak Pvc 40 2-1/2 hüvelyk Oldószer | AB9DXK 2CFD9 H447025LS180 psi 73 ° F-on2.5 "€344.39
HARVEL CLEAR H447030LS kupak 3 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DXL 2CFE1 H447030LS155 psi 73 ° F-on3"€344.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H447015LS Kupak Pvc 40 1-1/2 hüvelyk Oldószer
€106.37 /Mértékegység