A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , Penge átm.: 20 " , Penge anyaga: Acél , CFM @ 0.625-In. SP: 1456 , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Keret anyaga: Galvanizált acél , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 19.5 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Osztott fázis , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 6 , Külső átmérő: 24 " , Teljes mélység: 19.5 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Venturi hézag átm.: 20.5 " , Feszültség: 115 / 208-230 , Időjárási szám: 3FKF2
Szabványos teljesítményű ellátó ventilátorok, 20 hüvelykes lapátátmérő
A Dayton szíjhajtású ventilátorait ipari és kereskedelmi létesítmények levegőjének tisztítására és keringtetésére tervezték. Ezek az egységek 5 lapátos, horganyzott acél propellerrel vannak felszerelve, amelyek nagy mennyiségű levegőt mozgatnak alacsony statikus nyomáson; ezzel csökkentve a zajszintet. Szíjhajtású mechanizmussal rendelkeznek, amely változatos ventilátorsebességeket és CFM-et tesz lehetővé a ventilátor teljesítményének fokozása érdekében. Ezek a normál üzemű befúvó ventilátorok teljesen zárt levegős (TENO) motorházzal rendelkeznek, amelyek külső forrásokból származó légáramot használnak a motorvázon és a tekercseken való áthaladáshoz a hűtés érdekében. Válasszon ezeknek a meghajtócsomaggal ellátott, 1 és 2 hüvelykes karimaszélességű ventilátoroknak a széles választékából.